RAMA PANEL 60x60 UC Ramka natynkowa do paneli LED H43LED-POL

files/fotob/1249720.png.
RAMA PANEL 60x60 UC Ramka natynkowa do paneli LED H43
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY TYPU PANEL LED +AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
ORO07019
Kod EAN: 
5902533192922
Symbol Sonepar: 
P01675819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
60 mm
Szerokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO PANEL ARCHE XP 60W/840 6900lm IP20/44 Panel LED 600x600 (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO07040

ORO PANEL ARCHE XP 60W/840 6900lm IP20/44...

ORO PANEL ARCHE XP 60W/840 6900lm IP20/44 Panel LED 600x600 (E)
Brak zdjęcia
Porównaj
LED-POL
ORO07054

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW-UGR 7800lm...

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW-UGR 7800lm Panel LED 600x600
ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm IP20/IP44 Panel LED 300x1200 (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO07041

ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm IP20/IP44...

ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm IP20/IP44 Panel LED 300x1200 (E)
ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-UGR 3800lm Panel LED 300x1200 (E)
Porównaj
LED-POL
ORO07055

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-UGR 3800lm...

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-UGR 3800lm Panel LED 300x1200 (E)
ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm 120D IP20/44 Panel LED 600x600 (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO07039

ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm 120D IP20/44...

ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm 120D IP20/44 Panel LED 600x600 (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar