1808 SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁUOBO-BETTERMANN

files/fotob/332160.jpg.
1808 SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁU
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5015014
Kod EAN: 
4012195378075
Symbol Sonepar: 
P00656399
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• Kabłąk i nakładka ze stali, cynkowanej galwanicznie • Elementy zaciskowe i listwa zaciskowa z mosiądzu, śruby ze stali, cynkowanej galwanicznie Możliwości przyłączenia: • 8 x przewód do 25 mm² • 1 x przewód okrągły Rd 8-10 • 1 x przewód płaski do FL 40

Dane techniczne

Długość
300 mm
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 10 mm
0
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8 mm
1
Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8-10 mm
1
Liczba podłączonych przewodów płaskich 30 mm
0
Liczba podłączonych przewodów płaskich 40 mm
1
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 16 mm²
0
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 25 mm²
8
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 6 mm²
0
Liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm²
0
Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych
1
Szerokość
30 mm
Wysokość
34 mm
Materiał szyny zaciskowej
Mosiądz
Model
Bez pokrywy
Rodzaj budowy
Budowa stała
Powierzchnia zacisku
Niklowanie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Niklowanie
Izolator
Nie
Materiał zacisku
Mosiądz

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar