215.4.1 CU 80x80 Złącze uniwersalne 3-elem.drut8/drut8ELKO-BIS

files/fotob/1101730.png.
215.4.1 CU 80x80 Złącze uniwersalne 3-elem.drut8/drut8
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21501403
Kod EAN: 
5907676725341
Symbol Sonepar: 
P10029580
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Służy do wykonywania połączeń odgromowych i uziomowych drutu odgromowego Ø8 z drutem odgromowym Ø8. Złącze składa się z 2 lub 3 elementów o grubości 3 mm. Wersja dwuczęściowa umożliwia tworzenie połączeń prostopadłych, natomiast trzyczęściowa prostopadłych oraz równoległych. Złącze skręcone jest za pomocą 4 śrub M8

Dane techniczne

Maksymalny prąd udarowy (10/350 µs)
100 kA
Szerokość przewodu płaskiego 1
25 - 50 mm
Szerokość przewodu płaskiego 2
25 - 50 mm
Średnica przewodu okrągłego 1
8 - 8 mm
Średnica przewodu okrągłego 2
8 - 8 mm
Materiał
Miedź / stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj połączenia
Łącznik T/krzyżowy/równoległy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar