AN-24M/OG/-N Z-śruba WZÓR 4 H=10cm Uchwyt dachówkowy profilowany prostyAN-KOM

files/fotob/1434336.jpg.
AN-24M/OG/-N Z-śruba WZÓR 4 H=10cm Uchwyt dachówkowy profilowany prosty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UCHWYTY
Nr Katalogowy: 
E194780
Kod EAN: 
5907770531640
Symbol Sonepar: 
P10177052
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profilowane skręcone i proste Uchwyty dachówkowe profilowane skręcone i proste są dedykowane do konkretnego typu dachówki. Umożliwiają prowadzenie przewodu odgromowego wzdłuż dachówki lub w wszerz. Montaż odbywa się poprzez wsunięcie i zapięcie uchwytu pomiędzy dachówkami. SKRĘCONY - prowadzenie przewodu wzdłuż dachówki PROSTY - prowadzenie przewodu wszerz dachówki

Dane techniczne

Rozpiętość
96 - 96 mm
Średnica przewodu
6 - 8 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Sposób montażu
Zawieszanie
Zastosowanie
Dach spadzisty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

AN-31D50/OH/ 50cm Uchwyt do naciągów wbijany podwójny
Porównaj
AN-KOM
C282236

AN-31D50/OH/ 50cm Uchwyt do naciągów wbijany...

AN-31D50/OH/ 50cm Uchwyt do naciągów wbijany podwójny
AN-31F/OH/ L=50cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany pojedynczy
Porównaj
AN-KOM
C282244

AN-31F/OH/ L=50cm kuty gładki Uchwyt naciągowy...

AN-31F/OH/ L=50cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany pojedynczy
AN-31D/OH/ L=40cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany podwójny
Porównaj
AN-KOM
C282232

AN-31D/OH/ L=40cm kuty gładki Uchwyt naciągowy...

AN-31D/OH/ L=40cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany podwójny
AN-31E/OH/ L=40cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany pojedynczy
Porównaj
AN-KOM
C282240

AN-31E/OH/ L=40cm kuty gładki Uchwyt naciągowy...

AN-31E/OH/ L=40cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany pojedynczy
AN-31C/OH/ L=35cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany pojedynczy
Porównaj
AN-KOM
C282228

AN-31C/OH/ L=35cm kuty gładki Uchwyt naciągowy...

AN-31C/OH/ L=35cm kuty gładki Uchwyt naciągowy wbijany pojedynczy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar