M10x20mm NIRO Obejma PA do przewoduDEHN

files/fotob/1779919.jpg.
M10x20mm NIRO Obejma PA do przewodu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
410229
Symbol Sonepar: 
P01645109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element wyrównawczy do procesu odprowadzania pola elektrycznego przewodu HVI long w pobliżu końcówek przyłączeniowych. Powierzchnia styku ze specjalną szczeliną do elektrycznego kontaktu z półprzewodzącym płaszczem. Wykonanie ze stali nierdzewnej z otworem przyłączeniowym o Ø 11mm np. do łącznika KS

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

819288 50mm Płytka łącząca do rur

Opis produktu

Płytka przyłączeniowa (poczwórna, z dwiema nakrętkami zabezpieczającymi) do montażu przewodu HVI long na rurze wsporczej Ø50 mm (np. art. nr 105 330, 105 331, 105 332, 105 333)
Porównaj
819288
819288 50mm Płytka łącząca do rur
Szybki podgląd: Opis i parametry