6401 U-102-500 PrzekaźnikABB

files/fotob/1644798.jpg.
6401 U-102-500 Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSCH-UNIVERSAL RELAY SWITCH INSERT
Nr Katalogowy: 
2CKA006401A0049
Symbol Sonepar: 
P01866361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

3 wire connection (neutral conductor required). For Busch-Watchdog 180 FP sensor for All Weather 44 6800-3x-102C. For comfort timer control element 6455-101-500. For Busch-Watchdog 180 flush-mounted Sensor Standard 6810-21x-101. For Busch-Watchdog 180 flush-mounted sensor Comfort II 6800-xxx-104 and 6800-xxx-104M. For Busch-Watchdog Presence tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. For Busch-Remote control IR control cover 6067-xxx-10x. For control cover with control lamp 6543-xxx-10x. Combinable with Busch-Watchdog extension insert 6805 U. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK)

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przekaźnik
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar