0221/12-507 Gniazdo RJ45ABB

files/fotob/1662227.jpg.
0221/12-507 Gniazdo RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2CKA000230A0400
Symbol Sonepar: 
P10237601
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

With down-leading outlet and LSA self-cutting clamps. Cat. 6 according to DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002, and TIA/EIA-568-B.2:2002. Cat. 6a (Category 6 augmented ) in accordance with TIA/EIA-TR 42.7. Marking in accordance with EIA/TIA 568 A and B. Design according to IEC 60 603-7-2:2007. Up to 250 MHz on all pairs of wires. Suitable for 10-Gigabit Ethernet. With claw

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
27 mm
Numer RAL
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Nie
Typ połączenia
LSA
Sposób mocowania
Śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z polem tekstowym
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z gniazdami/złączami
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar