173 biały Sterownik czujnika siły wiatruHAGER

files/fotob/107438.jpg.
173 biały Sterownik czujnika siły wiatru
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
173
Kod EAN: 
4011334200284
Symbol Sonepar: 
P10118350
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Sterownik czujnika siły wiatru, biały

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Model
Złącze czujnika
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

17201 kremowy Czujnik siły wiatru

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Czujnik siły wiatru, kremowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Model
Czujnik wiatru
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
17201
17201 kremowy Czujnik siły wiatru
Szybki podgląd: Opis i parametry
2919 Przekaźnik rozdzielający DMS

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
4 A
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2919
2919 Przekaźnik rozdzielający DMS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2931 Przekaźnik rozdzielający DMS

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający DMS, mechanizm, zaciski śrubowe

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
3 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2931
2931 Przekaźnik rozdzielający DMS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2969 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
4 A
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2969
2969 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
2930 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający, mechanizm, zaciski śrubowe

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
3 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2930
2930 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar