18.31.0.024.0300 1P 24VACDC Przekaźnik z czujnikiem ruchu wpuszczanyFINDER

files/fotob/343924.jpg.
18.31.0.024.0300 1P 24VACDC Przekaźnik z czujnikiem ruchu wpuszczany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18.31.0.024.0300
Kod EAN: 
8012823348278
Symbol Sonepar: 
P01026463
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu 360°, 1 zestyk zwierny (1Z 10A), 24V AC/DC, do montażu na suficie,wpuszczny w sufit podwieszany

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 350 lx
Kąt detekcji w poziomie
110 - 110 °
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
100 A
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
24 V
Optymalna wysokość montażowa
2.8 m
Prąd sterowania
11 mA
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-10 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar