ARGUS MTN544894 Czujnik światłaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507728.jpg.
ARGUS MTN544894 Czujnik światła
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS - TWILIGHT SWITCHES
Nr Katalogowy: 
MTN544894
Kod EAN: 
3606485098296
Symbol Sonepar: 
P01811594
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Argus czujnik zmierzchowy ze zwłoką natynkowy 230 V 10A 2300 W jasny szary. Gama produktów: wyłącznik zmierzchowy ARGUS - Typ produktu lub komponentu : łącznik zmierzchowy

Dane techniczne

Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Opóźnienie wyłączania
100 s
Opóźnienie załączania
40 s
Próg jasności wyłączania
3 - 2000 lx
Próg jasności załączenia
3 - 2000 lx
Zakres temperatur pracy
-5 - 30 °C
Styki
1 styk zwierny (NO)
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Przezroczysty
Nie
Z funkcją blokowania nocnego
Nie
Obrotowy
Nie
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Do obciążeń pojemnościowych
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Argus MTN542895 SAE 230 V AC 0.33 μF Kondensator

Dane techniczne

Długość
25 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pojemność
0.33 µF
Model
Kondensator równoległy dla lamp typu L
Z zaciskami wtykowymi
Nie
Porównaj
MTN542895
Argus MTN542895 SAE 230 V AC 0.33 μF Kondensator
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar