B.3 aluminium/brązowy/antracyt Ramka 5-krotnaHAGER

files/fotob/106602.jpg.
B.3 aluminium/brązowy/antracyt Ramka 5-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10153001
Kod EAN: 
4011334371656
Symbol Sonepar: 
P01004624
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.3 Ramka 5-krotna, alu, brązowy/antracyt

Dane techniczne

Głębokość
11.7 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Numer RAL (zbliżony)
8017
Szerokość
365.1 mm
Szerokość wbudowania
56 mm
Wysokość
90.7 mm
Wysokość wbudowania
56 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brązowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK07
Do zabudowy
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
4000 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
Ukryta obsługa
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Optymalizacja
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Protokół komunikacyjny
Inne
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Sterowanie pogodowe
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Charakterystyka sterowania
PI
Z redukcją temperatury
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Porównaj
20441909
B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
4000 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
Ukryta obsługa
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Optymalizacja
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Działanie/napęd
Przycisk
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Protokół komunikacyjny
Inne
Z redukcją temperatury
Tak
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Sterowanie pogodowe
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Charakterystyka sterowania
PI
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Porównaj
20441606
B.1/B.3/B.7 GLAS antracyt Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.1/B.3/B.7 GLAS aluminium Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9006
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Protokół komunikacyjny
Inne
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Sterowanie pogodowe
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Charakterystyka sterowania
PI
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Histereza regulowana
Tak
Optymalizacja
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Z redukcją temperatury
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Porównaj
20441404
B.1/B.3/B.7 GLAS aluminium Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT śnieżnobiały Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
Ukryta obsługa
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Optymalizacja
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Protokół komunikacyjny
Inne
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Sterowanie pogodowe
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Charakterystyka sterowania
PI
Z redukcją temperatury
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Porównaj
20448989
B.KWADRAT śnieżnobiały Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT kremowy Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Protokół komunikacyjny
Inne
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Sterowanie pogodowe
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Charakterystyka sterowania
PI
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Histereza regulowana
Tak
Optymalizacja
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Z redukcją temperatury
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Porównaj
20448982
B.KWADRAT kremowy Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

B.3/B.7 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
60 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20341909
B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.X antracyt Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
60 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Z redukcją temperatury
Tak
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Regulacja elektroniczna
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20341606
B.X antracyt Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.X aluminium Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
58 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9006
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20341404
B.X aluminium Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.3/B.7 KNX RF biały mat Łącznik czasowy z wyświetlaczem

Opis produktu

S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Liczba kanałów
1
Liczba wyjść
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Symulacja obecności
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Program astronomiczny
Tak
System magistralny LON
Nie
Uwzględnienie dni świątecznych
Nie
GPS
Nie
Zegary pomocnicze sterowane przez system magistralny
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program dzienny
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Program roczny
Nie
Czas letni/zimowy
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Porównaj
85745288
S.1/B.3/B.7 KNX RF biały mat Łącznik czasowy z wyświetlaczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT kremowy Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, krem

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
60 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20348982
B.KWADRAT kremowy Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.KWADRAT śnieżnobiały Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., łącz. i 2 diodami LED, biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
60 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20348989
B.KWADRAT śnieżnobiały Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.x Radio Touch DAB+ BT aluminium mat Radio dotykowe

Opis produktu

Hager Radio Touch DAB+ z komunikacją Bluetooth to podtynkowy system audio (IP20) w kolorze aluminiowym (mat, RAL 7021). Idealny do budownictwa mieszkaniowego, a także hoteli (tryb hotelowy). Radioodbiornik odbiera stacje UKF oraz DAB+, a funkcja Bluetooth pozwala na podłączenie dowolnego urządzenia...

Dane techniczne

Liczba miejsc pamięci
16
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Liczba alarmów
1
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Radiowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Radio internetowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Odtwarzacz CD
Nie
Fale długie (LW)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
AM
Nie
Z zasilaczem
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
DAB+
Tak
FM
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
RDS
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
Zegar synchronizowany radiowo (DCF77)
Tak
Porównaj
30841404
B.x Radio Touch DAB+ BT aluminium mat Radio dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.x Radio Touch DAB+ BT antracyt mat Radio dotykowe

Opis produktu

Hager Radio Touch DAB+ z komunikacją Bluetooth to podtynkowy system audio (IP20) w kolorze antracytowym (mat, RAL 7021). Idealny do budownictwa mieszkaniowego, a także hoteli (tryb hotelowy). Radioodbiornik odbiera stacje UKF oraz DAB+, a funkcja Bluetooth pozwala na podłączenie dowolnego urządzenia...

Dane techniczne

Liczba miejsc pamięci
16
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Liczba alarmów
1
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Radiowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Radio internetowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Odtwarzacz CD
Nie
Fale długie (LW)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
AM
Nie
Z zasilaczem
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
DAB+
Tak
FM
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
RDS
Tak
Zegar synchronizowany radiowo (DCF77)
Tak
Porównaj
30841606
B.x Radio Touch DAB+ BT antracyt mat Radio dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.x Radio Touch DAB+ BT biały mat Radio dotykowe

Opis produktu

Hager Radio Touch DAB+ z komunikacją Bluetooth to podtynkowy system audio (IP20) w kolorze białym (mat, RAL 9010). Idealny do budownictwa mieszkaniowego, a także hoteli (tryb hotelowy). Radioodbiornik odbiera stacje UKF oraz DAB+, a funkcja Bluetooth pozwala na podłączenie dowolnego urządzenia...

Dane techniczne

Liczba miejsc pamięci
16
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Liczba alarmów
1
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Radiowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Radio internetowe
Nie
Odtwarzacz CD
Nie
Fale długie (LW)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
AM
Nie
Z zasilaczem
Tak
Przezroczysty
Nie
DAB+
Tak
FM
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
RDS
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Zegar synchronizowany radiowo (DCF77)
Tak
Porównaj
30849909
B.x Radio Touch DAB+ BT biały mat Radio dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.3/B.7 biały połysk Przycisk 2x quicklink

Opis produktu

B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
System magistralny LON
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Porównaj
85146189
S.1/B.3/B.7 biały połysk Przycisk 2x quicklink
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 kremowy połysk Przycisk 2x quicklink

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
System magistralny LON
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Porównaj
85146182
S.1 kremowy połysk Przycisk 2x quicklink
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.x Radio Touch DAB+ BT biały połysk Radio dotykowe

Opis produktu

Hager Radio Touch DAB+ z komunikacją Bluetooth to podtynkowy system audio (IP20) w kolorze białym (połysk, RAL 9010). Idealny do budownictwa mieszkaniowego, a także hoteli (tryb hotelowy). Radioodbiornik odbiera stacje UKF oraz DAB+, a funkcja Bluetooth pozwala na podłączenie dowolnego urządzenia...

Dane techniczne

Liczba miejsc pamięci
16
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Liczba alarmów
1
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Radiowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Radio internetowe
Nie
Odtwarzacz CD
Nie
Fale długie (LW)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
AM
Nie
Z zasilaczem
Tak
Przezroczysty
Nie
DAB+
Tak
FM
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
RDS
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Zegar synchronizowany radiowo (DCF77)
Tak
Porównaj
30848989
B.x Radio Touch DAB+ BT biały połysk Radio dotykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1/B.3/B.7 biały połysk Łącznik czasowy żaluz.z wyświetlaczem

Opis produktu

B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
24 h
Maksymalna moc łączeniowa
0 W
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
12 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Regulowany stopień detekcji zmierzchu
0 lx
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Panel sterowniczy
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przezroczysty
Nie
Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Tak
Porównaj
85741189
S.1/B.3/B.7 biały połysk Łącznik czasowy żaluz.z wyświetlaczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
S.1 kremowy połysk Łącznik czasowy żaluz.z wyświetlaczem

Opis produktu

B.Kwadrat/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., krem

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
8 h
Maksymalna moc łączeniowa
0 W
Napięcie znamionowe
12 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Regulowany stopień detekcji zmierzchu
0 lx
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem
Nie
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby
Nie
Konfiguracja elementów
Panel sterowniczy
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Przezroczysty
Nie
Zintegrowany wyłącznik czasowy
Tak
Z programem astronomicznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Z funkcją pamięci
Tak
Generator losowy
Tak
Porównaj
85741182
S.1 kremowy połysk Łącznik czasowy żaluz.z wyświetlaczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.x aluminium mat Radio Touch DAB+

Opis produktu

Hager Radio Touch DAB+ to podtynkowy system audio (IP20) w kolorze aluminiowym (mat, RAL 9006). Idealny do budownictwa mieszkaniowego, hoteli (posiada tryb hotelowy) i budynków usługowych. Radioodbiornik odbiera stacje UKF oraz DAB+ (16 pozycji pamięci). Posiada dotykowy wyświetlacz cyfrowy, funkcję...

Dane techniczne

Liczba miejsc pamięci
16
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Liczba alarmów
1
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Radiowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Radio internetowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Odtwarzacz CD
Nie
Fale długie (LW)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
AM
Nie
Z zasilaczem
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
DAB+
Tak
FM
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
RDS
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Tak
Zegar synchronizowany radiowo (DCF77)
Tak
Porównaj
29841404
B.x aluminium mat Radio Touch DAB+
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar