CZUJNIK RUCHU 360 Merten ARGUSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507741.jpg.
CZUJNIK RUCHU 360 Merten ARGUS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MTN564419
Kod EAN: 
4011281723706
Symbol Sonepar: 
P00782601
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Argus czujnik ruchu natynkowy 230V biały wewnętrzny 360. gama produktów: ARGUS - typ obciążenia: lampa halogenowa : 2500 W - 230 V prąd przemienny (AC), lampa żarowa : 3000 W - 230 V prąd przemienny (AC), pojemnościowy : : 10 A, 140 µF - 230 V prąd przemienny (AC) - kod koloru: RAL 9010 - sposób pakowania: karton

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
124
Maksymalna moc łączeniowa
3000 W
Maksymalny czas załączenia
8 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
4.3 mA
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-20 - 25 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Sterowanie HVAC
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Przezroczysty
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar