INOX IP66 Puszka podłogowaLEGRAND

files/fotob/660395.jpg.
INOX IP66 Puszka podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088064
Kod EAN: 
3414970341419
Symbol Sonepar: 
P01390890
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: PUSZKA PODŁOGOWA IP66 - Zgodne z normami EN 60670-1 i 60670-23.  - Stopień ochrony IP66 (przy zamkniętej pokrywie)  - IK09 Parametry produktu: Puszka IP66 4M- Dostarczane z pokrywą i uchwytem dla 4 modułów Mosaic.   - Montaż w podłogach betonowych wylewanych przy użyciu ramy do podłóg betonowych nr ref. 088069 lub bezpośrednio w podłogach technicznych. - Pokrywa uchylna - Podłączenie przewodu wtyczkami kątowymi - Kolor stal nierdzewna

Dane techniczne

Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
0 mm
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba modułów
1
Liczba wpustów
1
Minimalna głębokość
65 mm
Średnica wbudowania
152 mm
Średnica zewnętrzna
170 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Materiał pokrywy
Inne
Do czyszczenia na mokro
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Wykończenie powierzchni pokrywy
Inne
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Inne
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Chromowanie
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Stopień ochrony (IP) w użyciu (wyjście kablowe otwarte)
Inne
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Pokrywa z zamkiem
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
Tak
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Z wypustem kablowym w pokrywie
Nie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar