ISM10107P 75x75 biały Optiline trójnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503874.jpg.
ISM10107P 75x75 biały Optiline trójnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 45
Nr Katalogowy: 
ISM10107P
Kod EAN: 
3606480681561
Symbol Sonepar: 
P01332632
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 45, trójnik, 75x55mm, PC/ABS, biel polarna. Gama produktów: OptiLine 45 - system elektroinstalacyjny: Kanał elektroinstalacyjny - Typ produktu lub komponentu : trójnik - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9003
Szerokość
97 mm
Szerokość odgałęzienia
75 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Symetryczny
Tak
Z łącznikiem
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z klamrami kablowymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Optiline 70 ISM20809 Prostokątna szara Podstawa do słupa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM20809

Optiline 70 ISM20809 Prostokątna szara Podstawa...

Optiline 70 ISM20809 Prostokątna szara Podstawa do słupa
Optiline 70 ISM20801P 32 m biel polarna Sufitowy kanał instalacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM20801P

Optiline 70 ISM20801P 32 m biel polarna Sufitowy...

Optiline 70 ISM20801P 32 m biel polarna Sufitowy kanał instalacyjny
Optiline 70 ISM20800 32 m - naturalny Sufitowy kanał instalacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM20800

Optiline 70 ISM20800 32 m - naturalny Sufitowy...

Optiline 70 ISM20800 32 m - naturalny Sufitowy kanał instalacyjny
Optiline 70 ISM10953 zielono-żółty Zacisk uziemiający
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM10953

Optiline 70 ISM10953 zielono-żółty Zacisk...

Optiline 70 ISM10953 zielono-żółty Zacisk uziemiający
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar