ISM10902 Optiline półka na przewodySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503936.jpg.
ISM10902 Optiline półka na przewody
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 45
Nr Katalogowy: 
ISM10902
Kod EAN: 
3606480028410
Symbol Sonepar: 
P00388858
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 45 OptiLine 70, półka na przewody, PCW (polichlorek winylu), biel. Gama produktów: OptiLine 45, OptiLine 70 - system elektroinstalacyjny: Kanał elektroinstalacyjny - Typ produktu lub komponentu : półka kablowa - ilość sztuk w zestawie: 24 m

Dane techniczne

Do szerokości kanału
55 mm
Długość
1000 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ISM20118 Dwustronny - naturalny - 2900mm Słup instalacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM20118

ISM20118 Dwustronny - naturalny - 2900mm...

ISM20118 Dwustronny - naturalny - 2900mm Słup instalacyjny
ISM20110 Dwustronny - naturalny - 3500-3900mm Słup instalacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM20110

ISM20110 Dwustronny - naturalny - 3500-3900mm...

ISM20110 Dwustronny - naturalny - 3500-3900mm Słup instalacyjny
ISM20116 Dwustronny - naturalny - 2450mm Słup instalacyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ISM20116

ISM20116 Dwustronny - naturalny - 2450mm...

ISM20116 Dwustronny - naturalny - 2450mm Słup instalacyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar