POWERTOP XTRA 125A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośneMENNEKES

files/fotob/576740.png.
POWERTOP XTRA 125A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERTOP® XTRA
Nr Katalogowy: 
14219
Kod EAN: 
4015394241003
Symbol Sonepar: 
P01155063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Numer RAL
3013
Prąd znamionowy IEC
125 A
Prąd znamionowy wg UL/CSA
100 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

POWERTOP XTRA 125A/5P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
Porównaj
MENNEKES
14225

POWERTOP XTRA 125A/5P 6h 400V IP67 Gniazdo...

POWERTOP XTRA 125A/5P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
POWERTOP XTRA 125A/4P 6h 400V IP67 Wtyczka z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
13219

POWERTOP XTRA 125A/4P 6h 400V IP67 Wtyczka...

POWERTOP XTRA 125A/4P 6h 400V IP67 Wtyczka z zaciskami śrubowymi nikiel
POWERTOP XTRA 125A/5P 6h 400V IP67 Wtyczka z zaciskami śrubowymi nikiel
Porównaj
MENNEKES
13225

POWERTOP XTRA 125A/5P 6h 400V IP67 Wtyczka...

POWERTOP XTRA 125A/5P 6h 400V IP67 Wtyczka z zaciskami śrubowymi nikiel
POWERTOP XTRA 63A/5P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
Porównaj
MENNEKES
14212

POWERTOP XTRA 63A/5P 6h 400V IP67 Gniazdo...

POWERTOP XTRA 63A/5P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
POWERTOP XTRA 63A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
Porównaj
MENNEKES
14206

POWERTOP XTRA 63A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo...

POWERTOP XTRA 63A/4P 6h 400V IP67 Gniazdo przenośne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar