Q.7 łupek Ramka z dużym wycięciemHAGER

files/fotob/360700.jpg.
Q.7 łupek Ramka z dużym wycięciem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
13096030
Kod EAN: 
4011334459729
Symbol Sonepar: 
P10118084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Q.7 Ramka z dużym wycięciem, łupek

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
95.2 mm
Szerokość wbudowania
58.5 mm
Wysokość
154.2 mm
Wysokość wbudowania
117.5 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Materiał
Kamień
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Łupek dachowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Q.1 antracyt aksamit lakierowany Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
4000 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
Ukryta obsługa
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Optymalizacja
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Działanie/napęd
Przycisk
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Protokół komunikacyjny
Inne
Z redukcją temperatury
Tak
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Sterowanie pogodowe
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Charakterystyka sterowania
PI
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Porównaj
20446086
Q.1 antracyt aksamit lakierowany Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x aluminium aksamit lakierowany Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., alu aks, lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9006
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa regulatora temperatury
IV
Protokół komunikacyjny
Inne
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Sterowanie pogodowe
Nie
Model zegara
Cyfrowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Charakterystyka sterowania
PI
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Optymalizacja
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Histereza regulowana
Tak
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Z redukcją temperatury
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Porównaj
20446084
Q.x aluminium aksamit lakierowany Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Regulator temp.ze ster.czasowym

Opis produktu

Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały, aks

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 40 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
1.2 W
Liczba programów przełączania
6
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
Ukryta obsługa
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Przełącznik lato/zima
Tak
Optymalizacja
Tak
Model zegara
Cyfrowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Działanie/napęd
Przycisk
Z obsługą IFTTT
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Protokół komunikacyjny
Inne
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Sterowanie pogodowe
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Odczyt wilgotności względnej (RH)
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Z obiegiem CWU
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Charakterystyka sterowania
PI
Z redukcją temperatury
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Porównaj
20446089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Regulator temp.ze ster.czasowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 antracyt aksamit Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
49 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Działanie/napęd
Obrót
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Z redukcją temperatury
Tak
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Regulacja elektroniczna
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odczytem temperatury
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20346086
Q.1/Q.3 antracyt aksamit Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x aluminium aksamit lakierowany Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
49 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9006
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20346084
Q.x aluminium aksamit lakierowany Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 śnieżnobiały aksamit Regulator temp.podłogowej

Opis produktu

Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
10 °C
Głębokość
49 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2300 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Zakres temperatury
10 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji grzewczych
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj styku
Styk zwierny
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Czujnik zewnętrzny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Ukryta obsługa
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z odczytem temperatury
Nie
Ogrzewanie
Tak
Porównaj
20346089
Q.1 śnieżnobiały aksamit Regulator temp.podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
85422100 Ściemniacz uniwers.przyciskowy 2-krotny

Opis produktu

One.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Moc znamionowa
35 - 300 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Ściemniacz szeregowy
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
85422100
85422100 Ściemniacz uniwers.przyciskowy 2-krotny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.X KNX RF antracyt aksamit lakierowany Przycisk 1x

Opis produktu

Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7021
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Przezroczysty
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
Porównaj
85145126
Q.X KNX RF antracyt aksamit lakierowany Przycisk 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 KNX RF biały aksamit Przycisk 1x

Opis produktu

Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
System magistralny LON
Nie
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Porównaj
85145129
Q.1/Q.3 KNX RF biały aksamit Przycisk 1x
Szybki podgląd: Opis i parametry
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbud.zasil.

Opis produktu

One.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
52 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Porównaj
2998
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbud.zasil.
Szybki podgląd: Opis i parametry
85421700 Mechanizm sterujący DALI

Opis produktu

One.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Napięcie znamionowe
16 V
Pobór mocy
0.4 W
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz DSI
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Ściemniacz DALI
Tak
Rodzaj sterowania
DALI
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Porównaj
85421700
85421700 Mechanizm sterujący DALI
Szybki podgląd: Opis i parametry
85421200 Ściemniacz uniwers.przyciskowy 1-krotny

Opis produktu

Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Moc znamionowa
25 - 400 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Maks. moc przełączana LED
250 W
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
20 - 200 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
20 - 350 W
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Ściemniacz szeregowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Porównaj
85421200
85421200 Ściemniacz uniwers.przyciskowy 1-krotny
Szybki podgląd: Opis i parametry
85122200 Uniwersalny sterownik załączający 2x

Opis produktu

One.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Inne
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Porównaj
85122200
85122200 Uniwersalny sterownik załączający 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x antracyt aksamit lakierowany Regulator temp.pomieszczenia

Opis produktu

Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
24 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
240 VA
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
5 - 30 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj źródła zasilania
24 V AC
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Ukryta obsługa
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny
Regulacja elektroniczna
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Klasa regulatora temperatury
I
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Porównaj
20316086
Q.x antracyt aksamit lakierowany Regulator temp.pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x aluminium aksamit lakierowany Regulator temp.pomieszczenia

Opis produktu

Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
24 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
240 VA
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL
9006
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
5 - 30 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj źródła zasilania
24 V AC
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Ukryta obsługa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z redukcją temperatury
Tak
Działanie/napęd
Obrót
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj styku
Styk rozwierny
Regulacja elektroniczna
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Porównaj
20316084
Q.x aluminium aksamit lakierowany Regulator temp.pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x ant aks, lak Gniazdo HDMI 90st.

Opis produktu

Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Tak
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Odporność udarowa
IK02
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
3315436086
Q.x ant aks, lak Gniazdo HDMI 90st.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 antracyt aksamit Gniazdo HDMI

Opis produktu

Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Tak
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Odporność udarowa
IK02
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
3315426086
Q.1/Q.3 antracyt aksamit Gniazdo HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.x aluminium aksamit lakierowany Gniazdo HDMI

Opis produktu

Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
28.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Gniazda ekranowane
Tak
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Kierunek wylotu
Prosty
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z nadrukiem
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
3315426084
Q.x aluminium aksamit lakierowany Gniazdo HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 biały aksamit Regulator temp.pomieszczenia

Opis produktu

Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
46 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
24 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
240 VA
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL
9010
Prąd znamionowy
10 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
5 - 30 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk rozwierny (NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj źródła zasilania
24 V AC
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Ukryta obsługa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z redukcją temperatury
Tak
Działanie/napęd
Obrót
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj styku
Styk rozwierny
Regulacja elektroniczna
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Porównaj
20316089
Q.1 biały aksamit Regulator temp.pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1 antracyt aksamit Regulator temp.pomieszczenia

Opis produktu

Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
45.6 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
4000 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Moc sterowania
2200 VA
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL
7016
Prąd znamionowy
5 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
5 - 35 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Do instalacji grzewczych
Tak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Przełącznik lato/zima
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Szeregowy
Do instalacji chłodniczych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z odbiornikiem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa regulatora temperatury
I
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Ogrzewanie
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Ukryta obsługa
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Rodzaj styku
Styk przełączny
Działanie/napęd
Obrót
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
20266086
Q.1 antracyt aksamit Regulator temp.pomieszczenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar