SBR/U10.0.1-885 Regulator temperaturyABB

files/fotob/1662319.jpg.
SBR/U10.0.1-885 Regulator temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2CKA006330A0055
Kod EAN: 
4011395298893
Symbol Sonepar: 
P10161027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dowolnie konfigurowlane wielofunkcyjne urządzenie sterujące. Z wbudowanym portem magistralnym KNX. Z polem opisowym. Wsparcie dla funkcji KNX poprzez innowacyjny koncepcję kolorów (żółty=oświetlenie, niebieski=roleta, pomarańczowy=RTC, magenta=scena i biały=neutralny/brak przypisanej funkcji) lub standardowe podświetlenie czerwone/zielone. Funkcja przycisku dotykowego: przełączanie / ściemnianie / roleta / wysyłanie wartości / sceny itp. Konfiguracja master/slave. Z pracą przy obciązeniu podstawowym. Kontroler jest stałym kontrolerem temperatury pomieszczenia dla klimakonwektorów wentylacyjnych (fan coils) w systemach dwu- i czterorurowych oraz konwencjonalnych systemach ogrzewania lub chłodzenia. Stopień wentylatora można przełączać ręcznie lub w trybie automatycznym. Klasa kontrolera temperatury 1. Wkład do efektywności energetycznej ogrzewania przestrzeni 1,0%. Liczba abonentów magistrali: 1

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
30.7 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z wyświetlaczem
Tak
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Konfiguracja elementów
Element sterowania
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Możliwa praca równoległa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
System magistralny KNX
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Klasa regulatora temperatury
I
System magistralny LON
Nie
Przycisk obecności
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar