Bezpłatnie programowalny panel dotykowy wyposażony w 10-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280*800, łączący inteligentną automatyzację domową i komunikację drzwiową w jednym urządzeniu do zastosowań mieszkalnych, hotelowych i budynków komercyjnych. SmartTouch 10 oferuje kontrolę i monitorowanie systemu free@home lub KNX oraz w pełni zintegrowane funkcje systemu ABB Welcome®. Kontroluj, obserwuj i zarządzaj całym swoim instalacją na jednym urządzeniu: Przełączanie - Łączenie - Suwak - Roleta - Element sterowania RGBW - Przełącznik stopniowy - Przełącznik sceny - Element wyświetlacza - Element sterowania audio. Z funkcją sceny, funkcjami logicznymi, symulacją obecności i programami czasowymi. SmartTouch® 10" może być również używany jako urządzenie końcowe do komunikacji z odbiornikami zewnętrznymi systemu ABB-Welcome oraz jako część systemu komunikacji drzwiowej ABB-Welcome. Funkcje KNX: • Wyświetla łącznie 450 elementów sterujących na maksymalnie 25 stronach. • 80 komunikatów o błędach i alarmów • 30 funkcji logicznych • 40 minutników • symulacja obecności dla 20 uczestników • 10 sterowników scen • 3 obiekty RTC • Wyposażony w pętlę indukcyjną do koppelowania sygnału audio do aparatów słuchowych • Wyświetlacz strony z maksymalnie 18 powierzchniami dotykowymi na jednej stronie free@home: • Połączenie zapewnia jedną stronę z maksymalnie 18 kontrolami. • Alternatywnie, dla dodatkowej kontroli, połączenie za pomocą Wi-Fi oferuje taką samą ilość kontroli i funkcji, jak aplikacja free@home. Welcome: • Zintegrowany bramką IP • Możliwość integracji kamer IP ONVIF Zasilanie zewnętrzne: 20-32 VDC (SELV) lub za pomocą kontrolera systemu ABB-Welcome. Rozmiar wyświetlacza: 25,4 cm (10”): Rozdzielczość wyświetlacza: 1280*800 : Ekran wyświetlacza: Wyświetlacz IPS Wymiary (dł. x szer. x głęb.): (180,2 mm x 254,6 mm x 17,5 mm) Montaż natynkowy lub ścienny, uchwyt do montażu na biurku Płaski design cienkiej ramki z prawdziwego metalu jest 14 mm gruby przy instalcji w puszce i dostępny jest w 4 kolorach (stal nierdzewna, antracyt, złoto i różowe złoto) oraz w czarnym lub białym szkle."