VALENA ALLURE RJ45 kat.5e UTP Gniazdo komputeroweLEGRAND

files/fotob/283622.jpg.
VALENA ALLURE RJ45 kat.5e UTP Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
753040
Symbol Sonepar: 
P01463498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda telefoniczne i RJ 45 - Mechanizmy Valena In"Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów - Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową - Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru - Dostarczane w opakowaniach kartonowych Parametry produktu: Gniazdo 1xRJ 45 Cat. 5e: - Ze złączem LCS² do szybkiego łączenia dzięki zintegrowanym zaciskom: - Przyjmuje przewody z pojedynczym rdzeniem od AWG 22 do AWG 26 i przewody: wielordzeniowe AWG: - Styki oznaczone podwójnym kodem kolorowym i schematami połączeń 568 A i 568 B: - UTP

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
35.4 mm
Numer RAL
0
Szerokość osprzętu
74.7 mm
Wysokość osprzętu
74.7 mm
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kolor
Czarny
Kategoria
5E
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Gniazdo (Jack)
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z polem tekstowym
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar