GB02R541 3P+ŁK32 0-1 IP44 Zestaw GB02 32A blokada+wył.SPAMEL

files/fotob/189479.png.
GB02R541 3P+ŁK32 0-1 IP44 Zestaw GB02 32A blokada+wył.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GB
Nr Katalogowy: 
GB02\R541
Kod EAN: 
5907723065437
Symbol Sonepar: 
P00415713
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestawy typu GB są przeznaczone do instalacji przemysłowych. Wielkości prądowe: 16 i 32 A. Stopień ochrony: IP44, IP67. Blokada mechaniczna: łącznika nie można załączyć bez wtyczki, wtyczki nie można wyciągnąć w pozycji "załącz". Możliwość zamykania na kłódkę. Duża przestrzeń montażowa. Obudowa wykonana z odpornej na uderzenia mieszanki poliwęglanu i ABS. GB02 - dolna część obudowy symetryczna. Zestawy GB są zgodne z wymaganiami norm: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

GB02R511 3P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
Porównaj
SPAMEL
GB02\R511

GB02R511 3P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A...

GB02R511 3P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
GB02R111 4P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
Porównaj
SPAMEL
GB02\R111

GB02R111 4P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A...

GB02R111 4P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
GB02R512 3P+ŁK16 0-1 IP67 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
Porównaj
SPAMEL
GB02\R512

GB02R512 3P+ŁK16 0-1 IP67 Zestaw GB02 16A...

GB02R512 3P+ŁK16 0-1 IP67 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
GB02R112 4P+ŁK16 0-1 IP67 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
Porównaj
SPAMEL
GB02\R112

GB02R112 4P+ŁK16 0-1 IP67 Zestaw GB02 16A...

GB02R112 4P+ŁK16 0-1 IP67 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
GB02R211 5P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
Porównaj
SPAMEL
GB02\R211

GB02R211 5P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A...

GB02R211 5P+ŁK16 0-1 IP44 Zestaw GB02 16A blokada+wył.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar