Obudowa CDP12PT/RR IP65: - skrzynka przyłączeniowa DC dla dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych - wyposażona w 2x ogranicznik przepięć DC typ 1/2 produkcji Phoenix Contact, - 4x wkładka bezpiecznikowa 16A gPV 1000V DC - wejście/wyjście: złącza wtykowe tablicowe typu MC4, dławik M16 dla przewodu PE - okienko inspekcyjne 12 modułowe - oprzewodowanie wykonane - prąd znamionowy - 16A DC - IK08 - RAL 7035
Dane techniczne
Głębokość
148 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
16 A
Szerokość
310 mm
Wysokość
246 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj wpustu
Dławnica
Typ 1
Tak
Rodzaj zabezpieczenia
gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)