TEMPRA 16A Pokrywa zestawów i puszek do 3 gniazdLEGRAND

files/fotob/665892.jpg.
TEMPRA 16A Pokrywa zestawów i puszek do 3 gniazd
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
P17
Nr Katalogowy: 
057714
Symbol Sonepar: 
P00403780
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Zestawy zasilające P 17 Tempra budowa modułowa - IK08 zgodnie z normą IEC 62262 - Wytrzymałość na żar 650°C zgodnie z normą PN-EN 60695-2-10 Parametry produktu: Pokrywy zestawów i puszek do gniazd wtyczkowych tablicowych IP55 - Prąd In :3 x 16 A

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

TEMPRA 32A/400V/5P/IP55 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
Porównaj
LEGRAND
056634

TEMPRA 32A/400V/5P/IP55 Zestaw zasilający...

TEMPRA 32A/400V/5P/IP55 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
TEMPRA 32A/230V/3P/IP55 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
Porównaj
LEGRAND
056629

TEMPRA 32A/230V/3P/IP55 Zestaw zasilający...

TEMPRA 32A/230V/3P/IP55 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
TEMPRA 16A/400V/5P/IP55 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
Porównaj
LEGRAND
056626

TEMPRA 16A/400V/5P/IP55 Zestaw zasilający...

TEMPRA 16A/400V/5P/IP55 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
TEMPRA 32A/400V/5P/IP44 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
Porównaj
LEGRAND
056614

TEMPRA 32A/400V/5P/IP44 Zestaw zasilający...

TEMPRA 32A/400V/5P/IP44 Zestaw zasilający z rozłącznikiem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar