8MF4904 LAMPASIEMENS

files/fotob/188525.jpg.
8MF4904 LAMPA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8MF4904
Kod EAN: 
4019169686686
Symbol Sonepar: 
P01353290
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Compact lamp incl. cover frame KL 025 230V, 50Hz, 11 W SIVACON 8MF system lighting - optimum lighting conditions in the cabinet SIVACON 8MF/ 8MR system lamps in various versions provide optimum lighting conditions for maintenance and servicing. The Siemens SIVACON 8MF system lighting is characterized primarily by: 1. The LED technology conserves energy and is maintenance-free and is characterized by a substantially longer service life than neon tubes. 2. The range of LED lights includes three fixing types and thus satisfies every requirement. The LED light with magnetic fixing can be fastened quickly anywhere in the enclosure. The version with screw fixing enables the light to be fastened securely in the enclosure in the case of applications involving shock loads or strong vibrations, for example. 3. LED lights with motion detector are already switched on when the door is opened and thus enable work in the cubicle to be started immediately. www.siemens.de/sivacon-8mf. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Długość
355 mm
Moc źródła światła
11 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka kompaktowa
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Źródło światła
Świetlówka kompaktowa
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Montaż zaciskowy/śrubowy
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Montaż zaciskowy/śrubowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar