Lampka przenośna Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498459.jpg.
Lampka przenośna Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
08965
Kod EAN: 
3303430089650
Symbol Sonepar: 
P01834621
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przenośna lampka do rozdzielnicy Prisma P/G. gama produktów: Prisma - zgodność gamy: Multifix TED, P25M - Typ produktu lub komponentu : lampa przenośna rozdzielnicy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria oświetleniowe - Osprzęt dostarczany w dostawie: dostarczane bez przewodu zasilającego

Dane techniczne

Długość
345 mm
Moc źródła światła
11 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
220 - 240 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
Świetlówka kompaktowa
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Montaż na magnes
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar