PODŚWIETLENIE TABL.ROZDZ. Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498458.jpg.
PODŚWIETLENIE TABL.ROZDZ. Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMA PLUS
Nr Katalogowy: 
08964
Kod EAN: 
3303430089643
Symbol Sonepar: 
P00543015
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw oświetlenia rozdzielnicy Prisma P/G. gama produktów: Prisma - zgodność gamy: Multifix TED, P25M - Typ produktu lub komponentu : zestaw oświetleniowy rozdzielnicy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria oświetleniowe - Osprzęt dostarczany w dostawie: 1 płyta czołowa z wycięciem, 1 podstawa, 1 rura neonowa, 1 styk drzwiowy

Dane techniczne

Długość
450 mm
Moc źródła światła
8 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
220 - 240 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Stal
Źródło światła
Świetlówka
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z gniazdem wtykowym
Nie
Montaż na magnes
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Z czujnikiem światła
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar