1,5-2,5 A OznacznikLEGRAND

files/fotob/660288.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OZNAC
Nr Katalogowy: 
038330
Kod EAN: 
3245060383305
Symbol Sonepar: 
P10081877
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: CAB 32 system oznaczników przewodów oraz złaczek Viking 3 Parametry produktu: Oznaczniki przewodów o przekrojach od 1,5 do 2,5 mm2 oraz od 4,0 do 6,0 mm2- Pakowanie:- do 0,5 mm2: paski po 25 oznaczników - od 0,5 mm? do 2,5 mm2: paski po 30 oznaczników - Powyżej 2,5 mm2: paski po 20 oznaczników - Cena za oznacznik Litery: Czarne na żółtym tle- Litera: A - Do przewodów o przekrojach: 1,5 do 2,5 mm2

Dane techniczne

Długość
5.6 mm
Szerokość
3 mm
Średnica kabla
2.7 - 3.9 mm
Średnica żyły
1.4 - 1.8 mm
Nadruk
Litery
Kolor
Żółty
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Zatrzask
Model
W formie zeszytu
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar