44x10mm biały Oznacznik na opaskęWAGO

files/fotob/1410268.jpg.
44x10mm biały Oznacznik na opaskę
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
211-837
Kod EAN: 
4055143958530
Symbol Sonepar: 
P10080425
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oznacznik na opaski zaciskowe kabla; do drukarki Smart Printer; do zastosowania z opaskami zaciskowymi; 44 x 10 mm; biały

Dane techniczne

Długość
44 mm
Szerokość
10 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie rolki
Rodzaj
Cienkościenny
Ząbkowanie
Brak
Przezroczysty
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

258-5000 smartPrinter DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA

Opis produktu

Drukarka termotransferowa; Smart Printer; kompleksowy system opisu w szafie sterowniczej; 300 dpi; z mat. oznacznikowym

Dane techniczne

Liczba linii tekstu
1 - 6
Rozdzielczość wydruku
300 DPI
Maks. szerokość etykiety
50 mm
Model
Elektroniczne urządzenia do druku etykiet
Zewnętrzny interfejs
Tak
Powtarzanie tekstu
Nie
Do taśm metalowych
Nie
Metoda wprowadzania
Inne
Technologia druku
Druk termiczny
Porównaj
258-5000
258-5000 smartPrinter DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar