HGDC2-5 6-PVC-YE żółty OznacznikHELLERMANN TYTON

files/fotob/813387.jpg.
HGDC2-5 6-PVC-YE żółty Oznacznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGRIP
Nr Katalogowy: 
515-02664
Kod EAN: 
5022660526565
Symbol Sonepar: 
P10022373
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jeden rozmiar oznaczników pasuje do kabli o różnych średnicach. Aplikacja oznaczników odbywa się przed podłączeniem przewodów. Specjalny kształt oznaczników sprawia, że nie przekręcają się one względem siebie.. Standardowe oznaczniki dostępne w kolorze żółtym, białym i innych kolorach zgodnych z kodowaniem barwnym. Elastyczny materiał zapobiega przesuwaniu się oznaczników. Możliwość aplikacji przy użyciu narzędzia TJC. Oznaczenia Helagrip są używane do oznaczania przewodów i kabli. Idealne do stosowania przy montażu paneli sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie masowym oraz w telekomunikacji. Oznaczniki w wersji standardowej dostępne w kolorach międzynarodowego kodu barwnego rezystorów oraz w kolorze czarnym na żółtym materiale. Czarne oznaczenia na białym materiale dostępne na zamówienie. Dostępne znaki: 0-9, A-Z oraz standardowe symbole elektryczne

Dane techniczne

Długość
3.5 mm
Szerokość
4.3 mm
Średnica kabla
2 - 5 mm
Nadruk
Cyfry
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie rolki
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar