KMK Oznacznik kablowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832056.jpg.
KMK Oznacznik kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1005208
Kod EAN: 
4017918012434
Symbol Sonepar: 
P00251391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Dane techniczne

Długość
157.75 mm
Szerokość
32.9 mm
Wysokość
157.75 mm
Średnica kabla
10 - 25 mm
Średnica żyły
10 - 25 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EMT (29x8)R CUS Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykieta wtykana, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, rodzaj montażu: włożenie, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
0.175 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Z nadrukiem
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Porównaj
0824383
EMT (29x8)R CUS Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMT (29x8)R Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
0.175 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0817277
EMT (29x8)R Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMT (29X8)R YE Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
0.175 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0817280
EMT (29X8)R YE Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 29x8 CUS Oznacznik wg.opisu

Opis produktu

Pasek wtykany, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 174, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Dane techniczne

Długość
8 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
29 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0824401
ESL 29x8 CUS Oznacznik wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 29x8 Oznacznik

Opis produktu

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 174, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm

Dane techniczne

Długość
8.35 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
29.5 mm
Wysokość
0.15 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0808257
ESL 29x8 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 5,5 m, wysokość pola tekstowego: 6 mm, szerokość pola tekstowego: 5500 mm

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
0.12 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Porównaj
0803965
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EMP (29x8) Mata oznacznikowa

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 15, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
8 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
28.9 mm
Wysokość
0.95 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
1014118
UCT-EMP (29x8) Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMP (29x8) Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 48, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
8.4 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
0.3 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0829436
US-EMP (29x8) Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar