SD-WMTB (30X10) VA Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1212759.jpg.
SD-WMTB (30X10) VA Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0826569
Symbol Sonepar: 
P10244938
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
30 mm
Średnica kabla
305 - 305 mm
Średnica żyły
10 - 305 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Srebro
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA Tuleja do oznaczania przewodów

Opis produktu

Tulejka oznacznikowa do przewodów, srebrny, zakres średnicy kabli: 1 ... 63 mm: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 5,5 mm

Dane techniczne

Długość
10.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.5 mm
Szerokość
5.5 mm
Średnica kabla
1 - 305 mm
Średnica żyły
1 - 63 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Srebro
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Fluorescencyjne
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Porównaj
0826666
SD-WMTBS (NEUTRAL) VA Tuleja do oznaczania przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar