SD-WMTB (70x10) Uchwyt oznacznikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834234.jpg.
SD-WMTB (70x10) Uchwyt oznacznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0826530
Kod EAN: 
4046356414500
Symbol Sonepar: 
P00667491
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 70 mm

Dane techniczne

Długość
70 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
70 mm
Średnica kabla
136 - 136 mm
Średnica żyły
16 - 136 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PKB 100x2,5 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, wymiary: dł. x szer., 100 x 2,5 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Maks. średnica wiązki
22 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Porównaj
1005457
PKB 100x2,5 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKB 200x2,5 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, wymiary: dł. x szer., 200 x 2,5 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Maks. średnica wiązki
50 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Porównaj
1005486
PKB 200x2,5 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKB 190x4,8 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, wymiary: dł. x szer., 190 x 4,8 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
190 mm
Maks. średnica wiązki
48 mm
Minimalna siła ściskania
222 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Porównaj
1005473
PKB 190x4,8 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKB 290x4,8 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, wymiary: dł. x szer., 290 x 4,8 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
290 mm
Maks. średnica wiązki
76 mm
Minimalna siła ściskania
222 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Porównaj
1005499
PKB 290x4,8 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 2,5X98 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
98 mm
Grubość opaski
1 mm
Maks. średnica wiązki
21 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240732
WT-HF 2,5X98 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Szerokość taśmy
2.5 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Porównaj
3240733
WT-HF 2,5X98 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 2,6X200 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.1 mm
Maks. średnica wiązki
52 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240740
WT-HF 2,6X200 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 2,6X200 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.1 mm
Maks. średnica wiązki
52 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240741
WT-HF 2,6X200 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 3,6X140 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
1.03 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Minimalna siła ściskania
130 N
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240744
WT-HF 3,6X140 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 3,6X140 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
140 mm
Grubość opaski
1.03 mm
Maks. średnica wiązki
35 mm
Minimalna siła ściskania
130 N
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240745
WT-HF 3,6X140 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC Tuleja do oznaczania przewodów

Opis produktu

Tulejka oznacznikowa do przewodów, żółty: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: > 16 mm, wysokość pola tekstowego: 2,6 mm, szerokość pola tekstowego: 4,3 mm

Dane techniczne

Długość
11.3 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.3 mm
Szerokość
4.3 mm
Średnica kabla
136 - 136 mm
Średnica żyły
10 - 136 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Fluorescencyjne
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Porównaj
0826637
SD-WMTBS (NEUTRAL) CC Tuleja do oznaczania przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 4,5X200 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.35 mm
Maks. średnica wiązki
50 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240760
WT-HF 4,5X200 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 4,5X200 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.35 mm
Maks. średnica wiązki
50 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240761
WT-HF 4,5X200 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 4,5X290 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
290 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Maks. średnica wiązki
79 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240764
WT-HF 4,5X290 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 4,5X290 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
290 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Maks. średnica wiązki
79 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240765
WT-HF 4,5X290 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 4,5X360 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
360 mm
Grubość opaski
1.45 mm
Maks. średnica wiązki
100 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240768
WT-HF 4,5X360 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 4,5X360 BK Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
360 mm
Grubość opaski
1.45 mm
Maks. średnica wiązki
100 mm
Minimalna siła ściskania
220 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240769
WT-HF 4,5X360 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar