UBE Wspornik tabliczki opisowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832927.jpg.
UBE Wspornik tabliczki opisowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0800310
Kod EAN: 
4017918005917
Symbol Sonepar: 
P00354297
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Uchwyty tabliczek, szary, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wysokość pola tekstowego: 20 mm, szerokość pola tekstowego: 41,4 mm

Dane techniczne

Długość
42.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
42.8 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ES/KMK 3 Pasek wtykany oznacznika

Opis produktu

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Dane techniczne

Długość
0.2 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
17 mm
Szerokość
39.8 mm
Wysokość
0.2 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Tak
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Porównaj
1005224
ES/KMK 3 Pasek wtykany oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 40x17 Oznacznik

Opis produktu

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 17 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Dane techniczne

Długość
17.2 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
17 mm
Szerokość
39.75 mm
Wysokość
0.15 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0808095
ESL 40x17 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
EMT (40x17)R Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 16 ... 35 mm, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Długość
17 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
0.175 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Model samoprzylepny
Nie
Porównaj
0817293
EMT (40x17)R Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar