WIC2-2-PA66-YE żółty Oznacznik zatrzaskowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/813427.jpg.
WIC2-2-PA66-YE żółty Oznacznik zatrzaskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIC-SERIES
Nr Katalogowy: 
561-02624
Kod EAN: 
4031026210438
Symbol Sonepar: 
P01565071
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łatwe i proste w użyciu oznaczniki zatrzaskowe. Idealne do prac konserwacyjnych i naprawczych po zakończeniu podłączania instalacji. Oznaczniki łączą się ze sobą w jeden blok. Oznaczniki WIC odporne są na wibracje i mocno zatrzaskują się na przewodach. Narzędzie WIC mieści 20 oznaczników WIC we wszystkich czterech rozmiarach (10 w rozmiarze WIC3). Specjalny system mocowania blokuje oznaczniki i zapobiega ich przemieszczaniu. Powszechnie stosowane oznaczenia dwuznakowe, takie jak L1, L2, L3 i PE, są dostępne w kolorze żółtym i w kolorach kodu barwnego. Kolor dozownika oznacza rozmiar oznaczników: WIC0 (ZIEL.), WIC1 (CZER.), WIC2 (NIEB.), WIC3 (ŻÓŁ.). Dostępne dwa akcesoria do identyfikacji kabli od 6 mm² do 25 mm² (WICA-AC10-25) i do 95 mm² (WICA-ACT-BK). Oznaczniki WIC można z łatwością zatrzaskiwać na przewodach, ręcznie lub przy użyciu narzędzia WIC. Wystarczy wsunąć taśmę z oznacznikami do narzędzia, dosuwając ją do końca i wcisnąć oznacznik na przewód. Następnie przekręcić narzędzie i założyć kolejny oznacznik. Po założeniu wszystkich oznaczników należy połączyć je ze sobą, do czego służą trzpienie i gniazda z obu stron oznaczników. Oznaczniki na kable światłowodowe należy nakładać ręcznie. Do oznaczania kabli o większych średnicach (6 mm²- 95 mm²) polecamy dwa akcesoria (WICA-AC10-25) i (WICA-ACT-BK)

Dane techniczne

Długość
3 mm
Szerokość
5.6 mm
Średnica kabla
2.8 - 3.8 mm
Nadruk
Cyfry
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WIC Tool-PA6GF15-BK czarny Oznacznik zatrzaskowy

Opis produktu

Łatwe i proste w użyciu oznaczniki zatrzaskowe. Idealne do prac konserwacyjnych i naprawczych po zakończeniu podłączania instalacji. Oznaczniki łączą się ze sobą w jeden blok. Oznaczniki WIC odporne są na wibracje i mocno zatrzaskują się na przewodach. Narzędzie WIC mieści 20 oznaczników...
Porównaj
561-00001
WIC Tool-PA6GF15-BK czarny Oznacznik zatrzaskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar