Oznacznik do zacisków, do THERMOMARK E.VARIO, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.VARIO, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 30 m, wysokość pola tekstowego: 9,4 mm, szerokość pola tekstowego: 30000 mm