STP 3,5-2 Wspornik tabliczki opisowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832386.jpg.
STP 3,5-2 Wspornik tabliczki opisowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0830131
Kod EAN: 
4046356614955
Symbol Sonepar: 
P00975273
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce szynowej typu Push-In PTTB 1,5/S, oznakowany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 3,5 mm

Dane techniczne

Długość
24.982 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.4 mm
Szerokość
3.35 mm
Wysokość
24.982 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBF 3,5 LGS:11-20 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0011
ZBF 3,5 LGS:11-20 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:21-30 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0021
ZBF 3,5 LGS:21-30 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:31-40 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0031
ZBF 3,5 LGS:31-40 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:41-50 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0041
ZBF 3,5 LGS:41-50 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:51-60 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0051
ZBF 3,5 LGS:51-60 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:61-70 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0061
ZBF 3,5 LGS:61-70 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:71-80 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0071
ZBF 3,5 LGS:71-80 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:81-90 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0081
ZBF 3,5 LGS:81-90 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5 LGS:91-100 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801406:0091
ZBF 3,5 LGS:91-100 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 3,5,QR FORTL.ZAHLEN 31-40 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801407:0031
ZBF 3,5,QR FORTL.ZAHLEN 31-40 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:1-10 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0001
ZB 3,5 LGS:1-10 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:11-20 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0011
ZB 3,5 LGS:11-20 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:21-30 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0021
ZB 3,5 LGS:21-30 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:31-40 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0031
ZB 3,5 LGS:31-40 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:41-50 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0041
ZB 3,5 LGS:41-50 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:51-60 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0051
ZB 3,5 LGS:51-60 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0061
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:71-80 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0071
ZB 3,5 LGS:71-80 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:81-90 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0081
ZB 3,5 LGS:81-90 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 3,5 LGS:91-100 Oznacznik zacisków

Opis produktu

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Porównaj
0801404:0091
ZB 3,5 LGS:91-100 Oznacznik zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar