Oznacznik do zacisków, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: przyczepić, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8
Dane techniczne
Rozstaw (rozmiar rastra)
16 mm
Kolor
Biały
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Zasobnik, szerokość: 76 mm, wysokość: 120 mm, kolor: szary