PL CMFT 600 P 36W/930/940 UGR<19 4200lm Panel LED 600x600LEDVANCE

files/fotob/816688.jpg.
PL CMFT 600 P 36W/930/940 UGR<19 4200lm Panel LED 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90
Nr Katalogowy: 
4058075694460
Kod EAN: 
4058075694460
Symbol Sonepar: 
P10082604
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kwadratowe oprawy panelowe do wbudowania z Ra 90 i funkcją wyboru temperatury barwowej światła (CCT) i Power Select (CPS) oraz niskim olśnieniem, do systemów sufitowych 600 x 600 mm. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Dyfuzor z polistyrenu. 5-biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm². Dostępne wersje opraw ze sterownikiem DALI-2 obsługującym IoT. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Zalety produktu: Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>90 i skuteczność świetlna do 122 lm/W. Szeroki obszar zastosowania dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej światła Tc i mocy. Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. Dobra redukcja olśnienia (UGR < 19). Możliwe wewnętrzne okablowanie dzięki dostarczonej w zestawie puszce podłączeniowej. Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. W przypadku wersji DALI możliwe są opcje rozszerzone, takie jak monitorowanie zużycia energii i zdalna konserwacja. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw świetlówkowych. Biura, sale konferencyjne. Recepcje, hole, korytarze, windy. Szkoły, budynki użyteczności publicznej. Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu. Puszka podłączeniowa ze złączem 5-stykowym (w zestawie). Linka zabezpieczająca oprawę oświetleniową w zestawie. Wsporniki zabezpieczające w zestawie. Zewnętrzny osprzęt sterujący znajduje się w zestawie z przełącznikami do wyboru temperatury barwowej światła Tc i zasilania podczas instalacji

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
575 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
165 - 165 mA
Skuteczność świetlna oprawy
122 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4200 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
575 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
80 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
18
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
25
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP40
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj rastra
Wysoki połysk
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odporność udarowa
IK02
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar