Panele PC z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 Pikseli (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (wersja wielojęzyczna) i aplikacja: bez oprogramowania. (system magistrali:)