SIMATIC 277 Panel operatora przenośnySIEMENS

files/fotob/933966.jpg.
SIMATIC 277 Panel operatora przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66450CA010AX0
Kod EAN: 
4025515089780
Symbol Sonepar: 
P00624473
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC Mobile Panel 277 with integrated acknowledgment button, configurable with WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 or higher or TIA Portal V11 to V14 Now only available as spare part

Dane techniczne

Ciężar
1.7 kg
Głębokość
103 mm
Liczba języków online
16
Liczba klawiszy z diodami LED
18
Liczba poziomów haseł
50
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
18
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32
1.2 m
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
7.5 cal
Szerokość
290 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
6000 kB
Wysokość
290 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z recepturami
Tak
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z klawiszami systemowymi
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Klawisze z LED
Tak
Przyłącza wtykowe
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP BASIC Panel rozszerzający

Opis produktu

Connection box DP Basic for Mobile Panels (MPI/PROFIBUS) Now only available as spare part
Porównaj
6AV66715AE000AX0
SIMATIC DP BASIC Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PLUS Panel rozszerzający

Opis produktu

Connection box DP plus for Mobile Panels (MPI/PROFIBUS) Now only available as spare part
Porównaj
6AV66715AE100AX0
SIMATIC DP PLUS Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC SD memory card 512 MB Secure Digital card for For devices with corresponding Slot Further information, Quantity and content: see technical data all other HMI panels with SD/MMC slot Accessories for HMI
Porównaj
6AV66718XB100AX1
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC PN BASIC Panel rozszerzający

Opis produktu

Connection box PN Basic for Mobile Panels (PROFINET) Now only available as spare part
Porównaj
6AV66715AE010AX0
SIMATIC PN BASIC Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC PN PLUS Panel rozszerzający

Opis produktu

Connection box PN plus for Mobile Panels (PROFINET) Now only available as spare part
Porównaj
6AV66715AE110AX0
SIMATIC PN PLUS Panel rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar