SIMATIC HMI KP32F PN 32 przyc. Panel operatoraSIEMENS

files/fotob/93086.jpg.
SIMATIC HMI KP32F PN 32 przyc. Panel operatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV36883EH470AX0
Kod EAN: 
4025515080350
Symbol Sonepar: 
P01141629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC HMI KP32F PN, Key Panel, 32 short-stroke keys with multi-colored LEDs, PROFINET interfaces with PROFIsafe, 16 DI+16 DI/DO, 4 safety DI pins, 24 V DC can be looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5 SIMATIC HMI KP8/KP8F and KP32F Key Panels can be used to implement operator panels quickly, and save a lot of time and money setting them up as they are prefabricated and ready for installation

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
37 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba lamp sygnalizacyjnych
8
Liczba przycisków
32
Liczba trybów kolorów LED
5
Liczba wejść cyfrowych
32
Liczba wyjść cyfrowych
16
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość elementu frontowego
295 mm
Wysokość elementu frontowego
155 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Liczba miejsc do wbudowania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych
0
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z testem przycisków i lamp sygnalizacyjnych
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z przyciskami konfigurowalnymi
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6AV66713XY484AX0 Adapter

Opis produktu

Plug, female, 16-pole, 180°, max.: 1.5 mm2, scope of supply: 10 plugs Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV66713XY484AX0
6AV66713XY484AX0 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71934JB000AA0 2x2-PIN 24VDC (10szt) Konektor żeński

Opis produktu

Plug, female, 2x2-pole, ET200SP, interface module, KP32F, PN-PN coupler, grid size 5.08 mm cage clamp technology, internally bridged, color-coded, scope of supply: 10 plugs SIMATIC ET 200S is a modularly scalable, distributed I/O system that is specially designed for installation in small control boxes...
Porównaj
6ES71934JB000AA0
6ES71934JB000AA0 2x2-PIN 24VDC (10szt) Konektor żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC KEYPANEL (20szt) Uchwyt montażowy

Opis produktu

Plastic mounting clips for TD 17, OP 7, OP 17, OP 73, OP 77A/B, TP/OP 17X except TP 177 4",pushbutton panel, Key Panel, empty front design, KP300 Basic mono, Basic Panels 2nd generation, KTP400 Comfort, USB hub, sheet thickness 2 ... 6 mm, scope of supply: 20 mounting clips including screws Accessories...
Porównaj
6AV66718XK000AX2
SIMATIC KEYPANEL (20szt) Uchwyt montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar