TWDXCPODM MODUŁ WYŚWIETLACZASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496335.jpg.
TWDXCPODM MODUŁ WYŚWIETLACZA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TWDXCPODM
Kod EAN: 
3595862044486
Symbol Sonepar: 
P00202762
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MODUŁ WYŚWIETLACZA. kategoria akcesoriów / części: kacesoria wyświtlacza i sygnalizujące - typ akcesoriów / części: moduł wyświetlacza - opis akcesoriów / części: zintegrowany moduł wyświetlacza cyfrowego - zgodność produktu: TWDLMDA20DRT, TWDLMDA20DTK, TWDLMDA20DUK, TWDLMDA40DTK, TWDLMDA40DUK, TWDNAC232D, TWDNAC485D, TWDNAC485T - przeznaczenie akcesoriów / części: sterownik podstawy - zastosowanie produktu: zezwala na dostosowanie i diagnostykę sterownika - dodatkowa informacja: może wziąć przejściówkę szeregową TWFNAC

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
71 mm
Liczba języków online
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Szerokość elementu frontowego
38 mm
Wysokość elementu frontowego
90 mm
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Klawisze z LED
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z klawiszami systemowymi
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Prezentacja obiektów graficznych
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar