PANEL-CUBE-AC-2000-830-230V-G4 Moduł LEDLEDVANCE

files/fotob/1357930.jpg.
PANEL-CUBE-AC-2000-830-230V-G4 Moduł LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVALED® CUBE AC G4
Nr Katalogowy: 
4062172239493
Kod EAN: 
4062172239493
Symbol Sonepar: 
P10139081
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduły LED do oświetlenia punktowego . Cechy produktu:
  • Mains voltage driven LED engine
  • Integrated control gear
  • Diameter of light emitting surface: 61 mm
  • Common mechanic and photometric interfaces
  • Initial color consistency: < 3 SDCM
  • Lifetime (L70/B50): 50,000 h (temperature at Tc = 70 °C)
  • LED module is reinforced isolated to mounting surface
  • Photobiological safety according to IEC/TR 62778, risk group RG1
  • . Zalety produktu:
  • Enables low-cost and compact luminaire designs
  • Low profile
  • Future-proof dimensions for reliable designs
  • Near Lambertian light distribution at 110° beam angle for high quality of light
  • Protection against overheating due to thermal derating
  • 5 year guarantee
  • . Obszary zastosowań:
  • Suitable for diffuser and reflector luminaires
  • Hospitality, hotels, restaurants
  • Public and commercial buildings
  • Offices
  • Secondary rooms, garages, storerooms, cellars
  • Dane techniczne

    Długość
    82.8 mm
    Moc lampy
    19.5 - 19.5 W
    Napięcie lampy
    230 - 230 V
    Strumień świetlny
    1635 - 1635 lm
    Szerokość
    81.6 mm
    Temperatura barwowa
    3000 K
    Wysokość
    21.1 mm
    Średnia trwałość znamionowa
    50000 h
    Światłość
    755 cd
    Model/kształt/forma
    Kwadratowy
    Kolor
    Biały
    Rodzaj napięcia
    AC
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Klasa efektywności energetycznej
    F
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Do świetlnej sygnalizacji drogowej
    Nie
    Wymagany zewnętrzny sterownik
    Nie
    Model elastyczny
    Nie
    Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
    SDCM3
    Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
    Ciepła < 3300 K
    Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
    F
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Do różnego rodzaju znaków drogowych
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Do oświetlenia ogólnego
    Tak
    Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
    RG1
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Do sygnalizacji kolejowej
    Nie
    Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
    Nie

    Pliki do pobrania

    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar