ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 BU PatchcordLAPP

files/fotob/672844.jpg.
ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 0,5 BU Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
24441224
Kod EAN: 
4044777767199
Symbol Sonepar: 
P01878828
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania w przestrzeni roboczej (poziom trzeci) do podłączenia różnych urządzeń wchodzących w skład okablowania strukturalnego, Kabel przyłączeniowy i krosowy do zastosowania w strukturalnym okablowaniu budynków wg ISO/IEC 11801 i EN 50173 (wersja 2), Do wszystkich zastosowań klasy D–F multimedia (wideo, dane, komunikacja głosowa) >10 GbE wg IEEE802.3 (Cable sharing, VoIP), Poprawiona ochrona przed zginaniem i zagięciem dla mniejszych promieni zginania bez uszkodzenia, Warianty barwne umożliwiające przyporządkowanie do różnych obszarów zastosowania, Stabilna ochrona noska zatrzaskowego, Pozłacane styki, Wysoka ochrona EMC, Budowa przewodu: 4 × 2 × AWG27/7 PIMF, Płaszcz zewnętrzny: na bazie mieszanki bezhalogenowej, niepodtrzymującej płomienia, Oplot z ocynowanych drutów miedzianych, Izolacja żyły: polietylen komórkowy, Bezhalogenowy wg IEC 60754-1/2, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Czoło wtyku wg IEC 60603-7-51, Kompatybilność wsteczna, S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
S/FTP
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar