GOF DUPLEX LC/LC 9/125 APC 2m PatchcordLAPP

files/fotob/672849.jpg.
GOF DUPLEX LC/LC 9/125 APC 2m Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29033802
Kod EAN: 
4044777149643
Symbol Sonepar: 
P01849399
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania wewnątrz budynków. Połączenia LAN. Centra danych. Szafa sterownicza. Do zastosowania wewnątrz budynków. Połączenia LAN. Centra danych. Szafa sterownicza.

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OS2
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Rodzaj kabla
Duplex
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
LC
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Rodzaj włókna
Jednomodowy
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 50265-2-1
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Wersja APC
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar