GOF DUPLEX LC/ST G62,5, 2m PatchcordLAPP

files/fotob/672849.jpg.
GOF DUPLEX LC/ST G62,5, 2m Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29032102
Kod EAN: 
4044776557920
Symbol Sonepar: 
P01574443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania wewnątrz budynków. Połączenia LAN. Centra danych. Szafa sterownicza. Do zastosowania wewnątrz budynków. Połączenia LAN. Centra danych. Szafa sterownicza.

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba włókien
2
Kategoria
OM1
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Rodzaj kabla
Duplex
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Wersja APC
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
ST
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC-Duplex
Rodzaj włókna
Wielomodowy 62,5/125
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 50265-2-1
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar