GOF SIMPLEX ST G62,5, 2m PatchcordLAPP

files/fotob/672874.jpg.
GOF SIMPLEX ST G62,5, 2m Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29320102
Kod EAN: 
4044776558385
Symbol Sonepar: 
P01563838
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania wewnątrz budynków, Przyłącze do końcowego urządzenia optycznego, Pozwala na bezpośrednie podłączenie przewodów do przełącznicy, Łatwy do założenia i zamontowania, Brak zakłóceń elektromagnetycznych, kabel nie zawiera elementów metalowych, Kabel z włóknami w ścisłej tubie, simplex, Złącze wtykowe: LC, SC lub ST, Pokrycie pierwsze i drugie oznaczone kolorem, Standardowa długość: 2 m, LC zgodne z normą IEC 61754-20, SC zgodne z normą IEC 61754-4, ST zgodne z normą IEC 61754-2, Wysoka giętkość, Zakończenie przewodu przy użyciu trwałych tulejek ceramicznych, Zestaw zawiera 12 różnokolorowych pigtaili

Dane techniczne

Długość
2 m
Rodzaj złącza wtykowego
ST
Kolor
Inne
Kategoria
OM1
Rodzaj żyły
Tuba ścisła
Rodzaj włókna
Wielomodowy 62,5/125
Rodzaj
Pigtail jednożyłowy
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Wersja APC
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar