IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45 PatchcordLAPP

files/fotob/672528.jpg.
IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45 Patchcord
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2171283
Kod EAN: 
4044776731207
Symbol Sonepar: 
P01582485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do stosowania w aplikacjach przemysłowych, Do zastosowania wewnątrz budynków, Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP, Do zastosowania w bardzo giętkich aplikacjach, Połączenia rozłączne umożliwiają szybką wymianę podzespołów, Do bezpośredniego łączenia dwóch podzespołów elektrycznych, Linka, 2 × 2 × AWG22/7, Czwórka gwiazdowa, Ekran ogólny z oplotu miedzianego i laminowanej folii aluminiowej, Płaszcz zewnętrzny wykonany z PUR, Gotowy do użycia paczkord ze złączami RJ45, Kolor: zielony (podobny do RAL 6018), Przewód z certyfikatem UL/CSA- (CMX), Spełnia wymogi wg Cat. 5e oraz klasy D, 2 pary: 10/100 Mbit/s w Ethernecie przemysłowym

Dane techniczne

Długość
10 m
Propagacja sygnału (NVP)
67 %
Rozmiar AWG
22
Kategoria
5
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Rodzaj kabla
SF/UTP
Dźwignia blokująca
Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Czarny
Budowa kabla
1x4
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Tak
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar