APPLIANCE T22 15,4W E14 90lm Żarówka do piecyków przezr.PHILIPS

files/fotob/1913753.jpg.
APPLIANCE T22 15,4W E14 90lm Żarówka do piecyków przezr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ŻARÓWKA DO KUCHENEK
Nr Katalogowy: 
924196244441
Kod EAN: 
8711500036599
Symbol Sonepar: 
P10051230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Tubularna lampa żarowa

Dane techniczne

Długość całkowita
49 mm
Moc źródła światła
15.4 W
Napięcie lampy
230 - 240 V
Prąd znamionowy
0.07 mA
Strumień świetlny
85 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
16 kWh
Średnia trwałość znamionowa
1000 h
Średnica
22 mm
Trzonek
E14
Kolor
Bezbarwny
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do lodówek
Tak
Do piekarników
Tak
Żarnik węglowy
Nie
Wstrząsoodporna
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

APPLIANCE T25 26W E14 2700K 172lm Żarówka do piecyków przezr.
Porównaj
PHILIPS
924198244441

APPLIANCE T25 26W E14 2700K 172lm Żarówka...

APPLIANCE T25 26W E14 2700K 172lm Żarówka do piecyków przezr.
APPLIANCE T25 25W E14 300C 172lm Żarówka do piecyków przezr.
Porównaj
PHILIPS
924198244440

APPLIANCE T25 25W E14 300C 172lm Żarówka...

APPLIANCE T25 25W E14 300C 172lm Żarówka do piecyków przezr.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar