Charakterystyka
Plafon przeznaczony do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp. Plafon wyposażony w niewidoczny mikrofalowy czujnik ruchu, który wykryje nawet najdelikatniejszy ruch.
regulacja zasięgu (strefy działania) SENS
regulacja czasu świecenia TIME
regulacja czułości natężenia światła LUX
detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie: ~230V, 50/60Hz
maksymalne obciążenie: 60W
kąt detekcji: 360°
stopień ochrony: IP54
stopień odporności na uderzenia: IK10
oprawka: E27
klosz: poliwęglan (PC) nietłukący, szroniony
regulacja czasu świecenia: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.
zasięg wykrywania ruchu: od 1-8 m.
regulacja czułości natężenia światła: <3 – 2000 lux
dostępny kolor: biały
wymiary: 270 x 270x 90 mm (szer./wys./gł.)